Beli harga emergency stop di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CMOS Lampu Emergencyatribut:
- Dimensions (mm): 280x100x285
- Power Source: DC
- Battery Type: 6V 4Ah Rechargeable Sealed Lead Acid (Calcium Gride)
- Battery Life: 1 lamp = 4hours, 2 lamp = 2.5 hours
- Bulb Type: Bulb 6w
- Battery Count: 1
- Battery Recharge Duration: 20-30 hours
- Bulb Count: 2
- Prestone Radiator Stop LeakDeskripsi:Prestone radiator stop leak dengan formula kombinasi spesial untuk menambal radiator yang bocor sekaligus sebagai perapat (sealer) untuk menghindari rembesan air pada sistem radiator.Formulasi aksi cepat untuk menghentikan/menambal kebocoran di radiator, pompa air dan bagian inti pemanas (heaters cores). Memperlancar sirkulasi air sistem radiator. Aman untuk alumunium. Memberikan perlindungan terhadap karat dan korosi.
- Fingerspot Kunci Pintu HotelDeskripsi:Mesin akses kontrol berbentuk handle pintu yang digunakan untuk mengatur penggunaan pintu ruangan serta dibuat dari bahan logam yang kuat untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya dapat dibuka dengan menggunakan kartu mifare, mesin ini juga dapat dibuka dengan menggunakan kunci manual saat dalam keadaan darurat. Mesin ini juga akan menyalakan alarm untuk memberitahukan bahwa voltase baterai mesin lemah. Mesin ini juga dilengkapi dengan software Hotel Locking System yang dapat dihubungkan dengan database SQL server atau Ms. Access untuk alternatif penyimpanan data lebih fleksibel. Software ini dapat Anda gunakan untuk mengatur penggunaan pintu gedung, lantai, kamar, dan berbagai aktivitas penggunaan lock. Dengan begitu, hak akses penggunaan ruangan akan dapat terpantau lebih optimal. Software Hotel Locking System juga memberikan berbagai fitur tambahan, seperti fitur pengaturan lock Family Room dan Free Area. Family Room memudahkan orang tua mengakses dan membuka kamar anak dengan satu kartu, sedangkan Free Area memudahkan tamu untuk dapat mengakses ruangan tanpa harus membuat kartu tambahan. Selain itu, software ini juga dapat merekap kegiatan check in, check out, ganti kamar, dan penambahan durasi menginap sehingga Anda tidak perlu merekap data akses ruangan secara manual. Mesin ini juga mendukung berbagai special card untuk penggunaan khusus seperti Master Card, Emergency Card, Guest Stop Card, Lost Card, dan lain-lain. Master Card adalah kartu yang dapat digunakan untuk membuka semua ruangan tanpa ada batasan. Emergency Card adalah kartu yang digunakan saat terjadi keadaan darurat. Guest Stop Card adalah kartu yang digunakan untuk kartu tamu yang hilang.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Card Type: S50/S70 Mifare 13.56MHz
- Identification Type: Card
- Operating Humidity (%): 20-80
- Operating Temperature (°С): -10 to 45
- Power Supply (V): 4x 1.5 AA Alkaline Battery
- Alinco Handy TalkyDeskripsi:Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
- Femi BandsawDeskripsi:TECHNICAL FEATURES- Easy blade tensioning device- Powerful 950 W single phase motor with digital electronic speed regulator “Constant speed” with amperometric limiting device (ART. 783XL)- Two speeds, electronic switch (ART. 782XL).- Anti-reset sa
- Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di projectatribut:
- Outlet Diameter (inch): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- EMKO Automatic Transfer Switching Controller (ATS)Deskripsi:Automatic transfer control panel (ATS), Turkish/English language selection, 8 conf. possible digital input, 2x config. selectable relay output, 4x config. transistor output, USB communication, 3 phase network, 3 phase generator, 3 phase load current measurement, 3 phase cos- ɸ measurement CanBus : J1939 ECU Communication LCD Languages : English/Chinese, English/German, English/Turkish, English/Italian, English / Spanish, English/French, English/Russian Event Records : The last 50 event recordings are recorded with the values measured at the time of the event Inputs : 8x Configurable digital, Outputs : Configurable 2x Relay, 4x Transistor, Mains and Generator Contactor outputs Load Current Measurement : 3 Phase Current Transformer Input, 1x Earth Leakage Current Measurement Voltage Measurement : 3 Phase Mains, 3 Phase Generator Voltage Measurement Cos- ɸ measurement : 3 phase Generator - Trans-Cable.USB, USB communication cable is optional.
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- monotaro Folding TrolleyDeskripsi:Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorongatribut:
- Body Material: steel
- Caster Material: Gum
- Regency Kipas Angin Dinding dengan RemoteDeskripsi:Kipas angin dinding wall fan WFR16 di rancang untuk kebutuhan sirkulasi udara ruangan besar. Desain menarik dan classic. Angin nya halus dan tidak berisik. Hemat biaya listrik sebab hanya 50 Watt. Sudah termasuk remote control untuk operational on/off dari jarak jauh.Fitur- hemat listrik- remote control untuk operational dari jarak jauh- Digital timer- Punya 3 pengatur kecepatan dan 1 stop- Bisa swing/berputar 90 derajat (90 degree oscillation)atribut:
- Diameter: 16inch
- Voltage: 220V
- Cable Length: 1.2m
- Assembly: Drill the bracket to the wall
- Power (W): 50
- Regency Kipas Angin Berdiri dengan RemoteDeskripsi:Kipas angin meja STR16 di rancang untuk kebutuhan sirkulasi udara ruangan besar. Desain menarik dan classic. Angin nya halus dan tidak berisik. Hemat biaya listrik sebab hanya 50 Watt. Kaki stand terbuat plastic keras dan sudah di tambahkan pemberat untuk stabilitas dan tidak mudah jatuh.Fitur- hemat listrik- remote control untuk operational dari jarak jauh- Digital timer- Punya 3 pengatur kecepatan dan 1 stop- Bisa swing/berputar 90 derajat (90 degree oscillation)atribut:
- Diameter: 16inch
- Voltage: 220V
- Cable Length: 1.2m
- Assembly: Install the stand
- Height from Floor: 130cm
- Power (W): 50
Daftar Harga harga emergency stop Terbaru March 2026
| Legrand Emergency Luminaire U21 LED (Emergency Light) | Rp1.399.900 |
| CMOS Lampu Emergency | Rp729.900 |
| Prestone Radiator Stop Leak | Rp98.900 |
| Fingerspot Kunci Pintu Hotel | Rp1.599.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) | Rp1.999.900 |
| Alinco Handy Talky | Rp1.399.900 |
| Schneider Electric Altivar Soft Starter ATS480 | Rp849.900 |
| Femi Bandsaw | Rp18.999.900 |
| Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup) | Rp2.399.900 |
| EMKO Automatic Transfer Switching Controller (ATS) | Rp2.599.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5jP101006199-2.jpg)



/P101518404-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Alinco%20Handy%20Talky/irP105064675-1.jpg)


/P102093771-2.jpg)
/2lP103242093-1.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)